Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister-Box UX / UX-R (NV)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-518527
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518527
EAN/GTIN:
     4048962151206
Suchbegriffe:
Schraubanker
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer Meister-Box UX/UX R enthält vorsortiert 25 Universaldübel UX 6 x 35, 25 Universaldübel UX 6 x 35 R, 25 Universaldübel UX 8 x 50, 25 Universaldübel UX 8 x 50 R sowie 10 Universaldübel UX 10 x 60. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer Meister-Box verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produktlinie:
Meister-Box
Material:
Nylon
Produkttyp:
Sortimentsbox Dübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
110 C62
Inhalt:
Sprachneutrale Variante:<br />25 x Universaldübel UX 6 x 35<br />25 x Universaldübel UX 6 x 35 R<br />25 x Universaldübel UX 8 x 50<br />25 x Universaldübel UX 8 x 50 R<br />10 x Universaldübel UX 10 x 60
net_weight:
270.00 GRM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 8,96* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,86*
€ 15,30
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,74*
€ 15,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,64*
€ 13,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.