Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meister-Box GK + Screw + Hook (NV)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-518528
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     518528
EAN/GTIN:
     4048962151213
Suchbegriffe:
Schraubanker
Schraubhaken
schraubanker fischer
schraubanker
Die fischer PROFI-BOX GK enthält vorsortiert 50 Gipskartondübel GK, 38 Spanplattenschrauben 4,5 x 35, 6 Winkelhaken 4,2 x 40, 6 Rundhaken 4 x 46 und das Setzwerkzeug. Die aus hochwertigem und schlagfestem Kunststoff gefertigte Meister-Box ist ideal für Werkstatt und Baustelle. Der transparente Deckel ermöglicht die Übersicht auf einen Blick. Die fischer PROFI-BOX verschließt sich fest und kann wieder mit Dübeln befüllt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
DIY
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
Meister-Box
Werkstoff (etim):
Kunststoff
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
Inhalt:
50 x Gipskartondübel GK,<br />1 x Setzwerkzeug,<br />38 x Senkkopfschraube 4,5 x 35,<br />6 x Winkelhaken 4,2 x 40,<br />6 x Rundhaken 4 x 46
net_weight:
340.00 GRM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 16,41* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,34*
€ 25,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,82*
€ 23,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.