Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerstange FIS A M20x1000 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690S-6100010466
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519410
EAN/GTIN:
     4048962161533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Gewindestange
gewindestange m20 x 1000 verzinkt
fischer ankerstange
Die fischer Ankerstange FIS A ist aus galvanisch verzinktem Stahl der Stahlgüte 8.8 gefertigt. Die Ankerstange ist ein Systembestandteil für die verschiedenen fischer Injektionsmörtel. In Verbindung mit den Injektionsmörteln ist die fischer Ankerstange für alle Untergründe geeignet bzw.zugelassen. Für die maximale Tragkraft des Systems wird eine gründliche Bohrlochreinigung empfohlen. Das System aus galvanisch verzinkter Ankerstange in Verbindung mit fischer Injektionsmörteln ist für Befestigungen in trockenen Innenräumen geeignet bzw. zugelassen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
24 mm
Anwendungsbedingungen:
Brandschutz-Klassifizierung | vorwiegend ruhende Lasten | Innenbereich
Baustoff:
gerissener Beton | Lochsteinmauerwerk | Vollsteinmauerwerk
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
ETA - Europäisch Technische Bewertung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M20
Länge:
1000 mm
Min. Verankerungstiefe:
90 mm
Überstand:
11 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Tiefenmarkierung:
Nein
Mit Außengewinde:
Ja
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
20354.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: ankerstange m20
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,2832*
€ 14,924*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 93,92*
€ 114,43*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 96,446*
€ 117,046*
2 Tage
200
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 104,86*
€ 126,69*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 129,533*
€ 156,513*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,924*
€ 17,75956
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,4839*
€ 17,23584
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,4838*
€ 17,23572
pro Stück
ab 40 Stück
€ 14,4837*
€ 17,2356
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,4836*
€ 17,23548
pro Stück
ab 60 Stück
€ 14,4835*
€ 17,23537
pro Stück
ab 70 Stück
€ 14,4834*
€ 17,23525
pro Stück
ab 80 Stück
€ 14,4833*
€ 17,23513
pro Stück
ab 90 Stück
€ 14,4832*
€ 17,23501
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,2832*
€ 14,61701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 149,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.