Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 4x32 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1690-6100010473
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519769
EAN/GTIN:
     4048962164824
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Schraubanker
hohlraumdübel 4x32
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Handtuchhaltern und Gardinenschienen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dicke des Anbauteils:
≤ 15 - 25 mm
Dübellänge:
32 mm
Ausführung:
mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
15 - 25 mm
Max. Plattendicke:
3 - 13 mm
Min. Bohrlochtiefe:
40 mm
Plattendicke:
3 - 13 mm
Plattendicke min / max:
3 / 13 mm
Schraubenabmessung:
M4 x 40 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
343.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,376*
€ 0,4668*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3594*
€ 0,4694*
16 Tage
480
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,36*
€ 0,47*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3548*
€ 0,5048*
2 Tage
100
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3759*
€ 0,5165*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4668*
€ 0,55549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4567*
€ 0,54347
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4566*
€ 0,54335
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4565*
€ 0,54324
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4564*
€ 0,54312
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4563*
€ 0,543
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,4562*
€ 0,54288
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4561*
€ 0,54276
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,456*
€ 0,54264
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,436*
€ 0,51884
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,426*
€ 0,50694
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.