Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlraum-Metalldübel HM 4x60 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-519771
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519771
EAN/GTIN:
     4048962164848
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
Kreuzschlitzschraube ohne Norm
Schraubanker
Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM-S ist ein vielseitiger Hohlraumdübel mit metrischer Schraube für alle Plattenbaustoffe mit einer Wanddicke von 3 bis 50 mm. Der Dübel wird mit der Montagezange fischer HM-Z 1 in der Vorsteckmontage gesetzt. Mit der Zange wird der Dübel im Hohlraum gegen den Plattenbaustoff gezogen. Die Spreizarme klappen dabei auf und pressen sich an die Plattenrückseite. Alternativ ist auch die Montage mit einem Schraubendreher oder einem Akku-Schrauber möglich. Durch das metrische Innengewinde kann das Anbauteil mehrfach befestigt und wieder gelöst werden. Der fischer Hohlraum-Metalldübel HM ist geeignet für die Befestigung von Leuchten, Bildern und leichten Wandregalen im Innenraum.
Weitere Informationen:
Antrieb:
PH2
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dicke des Anbauteils:
≤ 12 - 21 mm
Dübellänge:
60 mm
Ausführung:
Mit Schraube
Baustoff:
Plattenbaustoff
Dübelmaterial:
Metall
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. Dicke des Anbauteils:
12 - 21 mm
Max. Plattendicke:
31 - 40 mm
Min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Plattendicke:
31 - 40 mm
Plattendicke min / max:
31 / 40 mm
Schraubenabmessung:
M4 x 65 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
HM
Produkttyp:
Hohlraumdübel Metall mit Schraube
Mit Gewinde:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
581.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel fischer, hohlraumdübel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5913
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3488*
€ 0,4688*
4 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,388*
€ 0,528*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3321*
€ 0,5475*
15 Tage
737
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,41*
€ 0,55*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,426*
€ 0,5568*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4688*
€ 0,55787
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4488*
€ 0,53407
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4188*
€ 0,49837
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4088*
€ 0,48647
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3488*
€ 0,41507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.