Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder FF 8-32


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-519808
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     519808
EAN/GTIN:
     8001132028797
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
kabelbinder
Mit dem fischer Befestigungsbinder FF können Kabel und Rohre gebündelt und mit seinem Sockel und zusätzlicher Schraube und Dübel einfach am Untergrund befestigt werden. Mit nur zwei Artikeln wird eine Bandbreite von Durchmesser 8 bis 63mm abgedeckt. Durch das Langloch im Sockel kann dieser bei Bedarf noch etwas ausgerichtet werden. Der Sockel lässt sich mit dem 2-Komponenten Kunststoffdübel DuoPower und Schraube ideal und sicher in jedem Untergrund befestigen.
Weitere Informationen:
Abmessung Befestigungssockel:
25 x 15 x 20 mm
Breite:
19,5 mm | 23,5 mm
Geeignet für:
Kunststoffrohre | Metallrohre
Material:
Polyamid / Nylon
Höhe:
15 mm
Für Kabel und Rohrleitungen von/bis:
8 - 32 mm
Länge:
172 mm
max. Schraubendurchmesser:
4,5 mm
Spannbereich:
8 - 32 mm
Profi / DIY:
Profi
Halogenfrei:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
80 C62
net_weight:
361.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 80 Stück (ab € 0,10975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,53*
€ 14,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,7504*
€ 12,79298
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 9,78*
€ 11,6382
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.