Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beton-Beton-Schubverbinder FCC-H 14x290


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-520083
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     520083
EAN/GTIN:
     4048962166507
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
fischer ankerstange
Der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC ist ein bauaufsichtlich zugelassenes System für die Bauwerkssanierung. Der fischer FCC kann entsprechend der Baustellenbedingungen mit den fischer Injektionsmörteln FIS V, FIS V Plus, FIS EM Plus und FIS SB verwendet werden. Dazu wird der Mörtel vom Bohrlochgrund injiziert und der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC leicht drehend von Hand bis zum Bohrlochgrund eingesetzt. Der fischer Beton-Beton Schubverbinder FCC ist geeignet, um Brücken zu sanieren oder deren Nutzlast zu erhöhen, Traglasten von Decken zu erhöhen oder Stützen zu verstärken.
Weitere Informationen:
Ankerlänge:
290 mm
Bohrernenndurchmesser:
18 mm
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Montageart:
Vorsteckmontage
Verankerungstiefe:
variable Verankerungstiefe mm
Min. / Standard Verankerungstiefe:
75 / 195 mm
Stabdurchmesser:
14 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
21862.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,8227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 221,475*
€ 263,55525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 218,495*
€ 260,00905
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,785*
€ 248,45415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 199,165*
€ 237,00635
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 191,02*
€ 227,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.