Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104460398 Herst.-Nr.: 524858 EAN/GTIN: 4048962199819 |
| |
|
| | |
| Der fischer Universaldübel UX Green ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Das Granulat zur Herstellung des Dübels wird mindestens zur Hälfte aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen. Diese stehen nicht in Konkurrenz zu Anbauflächen für Nahrungs- und Futtermittel. Der UX Green verfügt über die gleichen Leistungsmerkmale und Tragfähigkeit wie das graufarbene Original. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl – auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX Green für die Vorsteckmontage geeignet. Der fischer Universaldübel UX Green ist beispielsweise für die Befestigung von Leuchten, Gardinenschienen, leichten Schränken und Sockelleisten zu empfehlen. Weitere Informationen: | | Bohrernenndurchmesser: | 12 mm | Dübellänge: | 70 mm | Ausführung: | Ohne Rand | Baustoff: | ungerissener Beton | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Min. Bohrlochtiefe: | 85 mm | Spanplatten-/Holzschrauben: | 8,0 - 10,0 mm | Profi / DIY: | DIY | Profi | Farbe: | grün | Produktlinie: | UX Green | Antrieb: | ohne | Material: | Bio-Kunststoff | Produkttyp: | Universaldübel | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 18 C62 | Inhalt: | 18 x Universaldübel UX Green 12 x 70 | net_weight: | 122.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3145 | | | | 18 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2734* | € 0,4134* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 4,10* | € 5,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,49* | ab € 4,347* | € 6,21702* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,51008* | € 6,50016* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 4,66992* | € 6,71994* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 7,4412* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|