Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verlängerungsschlauch Ø15 (Länge 10m)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-530800
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530800
EAN/GTIN:
     4048962205763
Suchbegriffe:
Injektionshilfen
Flexibler Verlängerungsschlauch zum Aufsetzen auf Statikmischer von fischer Injektionskartuschen. Ermöglicht das Einbringen von Injektionsmörtel in sehr tiefe Bohrlöcher, besonders in Verbindung mit Bewehrungsanschlussarbeiten.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
15 mm
Farbe:
transparent
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Länge:
10.000 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
538.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,9816*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,39816* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,3916*
€ 23,076
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,9016*
€ 22,4929
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,3616*
€ 21,8503
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,6716*
€ 21,0292
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9216*
€ 20,1367
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9816*
€ 16,6381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.