Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKLS Ø9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-531134
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531134
EAN/GTIN:
     4048962207576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Leicht
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Loch-Ø:
9 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2 kN
Max. empf. Rohr-ø nach VDS CEA 4001:
≤ DN 50
Spannbereich:
8 - 20 mm
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Ja
Produktlinie:
TKLS
Produkttyp:
Trägerklammer
Werkstoff:
Stahl HX420LAD+ZAD (1.0935)
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4148.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,5025*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,3801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,9825*
€ 89,22918
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,1025*
€ 88,18198
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,4225*
€ 82,61278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,2025*
€ 79,97098
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,5025*
€ 70,80798
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.