Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer TKLS Ø17


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p682819
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531138
EAN/GTIN:
     4048962207606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklammern fischer
Die fischer Trägerklammer TKLS ist die effiziente Befestigungslösung an Stahlträgern ohne Schweißen und Bohren. Die TKLS eignet sich für jede Art von Rohrleitungsbefestigung, insbesondere auch für Sprinklerrohrleitungen. Sie wird mit dem Einschlagkeil fixiert. Durch die Verzahnung kann die Trägerklammer am Stahlträger nicht verrutschen. Die Prüfzeichen VdS und FM garantieren Sicherheit bei der Montage. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Mittel
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung | FM (Factory Mutual)
FM-Zulassung:
Ja
Loch-Ø:
17 mm
Max. empfohlene Last:
10 N
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
10 kN
Max. empf. Rohr-ø nach VDS CEA 4001:
> DN 200 ≤ DN 250
Spannbereich:
11 - 26 mm
Profi / DIY:
Profi
VdS-Zulassung:
Ja
Produktlinie:
TKLS
Produkttyp:
Trägerklammer
Werkstoff:
Stahl HX420LAD+ZAD (1.0935)
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
16 C62
net_weight:
4877.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
16
pro Stück
€ 4,90*
ab € 5,1577*
€ 6,6377*
5 Tage
43
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,1983*
€ 6,6883*
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,633*
€ 9,763*
4 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 7,99*
ab € 8,9547*
€ 11,3847*
21 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,1825*
€ 11,6525*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Stück
€ 6,6377*
€ 7,89886
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4377*
€ 7,66086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,1577*
€ 6,13766
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Stück
Mindestbestellmenge: 16 Stück ( entspricht € 106,2032* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.