Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe U 30x1,5x7,5 A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-531161
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     531161
EAN/GTIN:
     4048962207729
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Die fischer Unterlegscheibe U A4 ist ein Montageelement für das fischer Installationssystem. Die Unterlegscheibe ist aus hochwertigem Edelstahl A4 gefertigt.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
30 mm
Material:
A4
Innen-ø:
7,5 mm
Stärke:
1,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Unterlegscheibe
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
760.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2673* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,95*
€ 43,9705
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,84*
€ 43,8396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,52*
€ 41,0788
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,12*
€ 37,0328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,73*
€ 31,8087
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.