Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messingdübel MS 8x28 K (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-532738
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532738
EAN/GTIN:
     4048962218534
Suchbegriffe:
Messingdübel
Schraubanker
messingdübel fischer
messingdübel
Der fischer Messingdübel MS ist ein Spreizdübel aus Messing für die Aufnahme eines metrischen Gewindes. Der Spezialdübel wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube oder der Gewindestange spreizt der Messingdübel auf und verankert sich gegen die Bohrlochwand. Der fischer Messingdübel MS ist vor allem geeignet für die Befestigung von Regalen, Durchlauferhitzern und Aggregaten in Vollbaustoffen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
28 mm
Ausführung:
Ohne Schraube
Baustoff:
Vollbaustoff
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Gewinde:
M8
Min. Bohrlochtiefe:
35 mm
Min. Einschraubtiefe:
28 mm
Profi / DIY:
DIY
Material:
Messing
Produkttyp:
Gewindedübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Messingdübel MS 8 x 28
net_weight:
88.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,74* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.