Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschr. FFS 7,5x132 K (6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-532746
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532746
EAN/GTIN:
     4048962218619
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Rahmendübel
rahmendübel fischer
rahmendübel
Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Anwendung:
Fensterrahmen | Kanthölzer | Türrahmen
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Kopf-ø:
11,5 mm
Länge:
132 mm
Schraubenkopf:
11,5 mm
Schraubenlänge:
132 mm
Profi / DIY:
DIY
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
Inhalt:
6 x Fensterrahmenschraube FFS 75 x 132<br />6 x Abdeckkappe weiß<br />6 x Abdeckkappe dunkelbraun
net_weight:
177.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,12* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,64*
€ 7,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,28*
€ 5,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.