Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterrahmenschr. FFS 7,5x182 K (6)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-532748
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532748
EAN/GTIN:
     4048962218633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterbauschrauben
Fensterrahmenschraube
Fensterrahmendübel
Rahmendübel
Die fischer Fensterrahmenschraube FFS mit Flachkopf ist eine Spezialschraube für die wirtschaftliche Montage von Fensterrahmen. Die Schraube kann nach dem Bohren direkt in Voll- und Lochbaustoffe eingedreht werden. Das durchgehende Spezialgewinde verhindert das Heranziehen des Fensterrahmens gegen den Untergrund. Damit wird dieser spannungsfrei und langlebig befestigt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX30 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Durchmesser:
7,5 mm
Anwendung:
Fensterrahmen | Türrahmen | Kanthölzer
Verpackungsvariante:
Blisterkarte
Kopf-ø:
11,5 mm
Länge:
182 mm
Schraubenkopf:
11,5 mm
Schraubenlänge:
182 mm
Profi / DIY:
DIY
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
6 C62
Inhalt:
6 x Fensterrahmenschraube FFS 75 x 182<br />6 x Abdeckkappe weiß<br />6 x Abdeckkappe dunkelbraun
net_weight:
237.00 GRM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,42*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 3,42* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,85*
€ 5,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,49*
€ 5,34
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,42*
€ 4,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.