Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschalen-Sanieranker FWS II - A 180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-532883
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532883
EAN/GTIN:
     4048962219814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Wetterschalensanieranker
schraubanker fischer
schraubanker
Der fischer Wetterschalen-Sanieranker FWS II ist ein System zur nachträglichen Sicherung von dreischichtigen Außenwandplatten aus Beton. Das System besteht aus dem Wetterschalen-Sanieranker FWS II aus nicht rostendem Stahl und dem fischer Hochleistungsmörtel FIS V. Der FWS II wird mit dem Injektionsmörtel in der Tragschicht in die Wetterschale eingemörtelt. Dabei schützt die Kunststoffummantelung die Dämmung vor dem Eindringen des Mörtels.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
5
Gewindemaß (mm):
35 mm
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
dreischichtige Außenwandplatten aus Beton
Material:
nicht rostender Stahl A4
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
70 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Nenndurchmesser Bohrkrone:
40 - 41 mm
Verankerungstiefe in der Tragschale:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
6854.00 GRM
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 416,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 83,238* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 483,23*
€ 575,0437
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 457,76*
€ 544,7344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 433,72*
€ 516,1268
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,60*
€ 506,464
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 416,19*
€ 495,2661
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.