Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterschalen-Sanieranker FWS II - A 230


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p682943
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532885
EAN/GTIN:
     4048962219838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubanker
Wetterschalensanieranker
schraubanker fischer
schraubanker
Der fischer Wetterschalen-Sanieranker FWS II ist ein System zur nachträglichen Sicherung von dreischichtigen Außenwandplatten aus Beton. Das System besteht aus dem Wetterschalen-Sanieranker FWS II aus nicht rostendem Stahl und dem fischer Hochleistungsmörtel FIS V. Der FWS II wird mit dem Injektionsmörtel in der Tragschicht in die Wetterschale eingemörtelt. Dabei schützt die Kunststoffummantelung die Dämmung vor dem Eindringen des Mörtels.
Weitere Informationen:
Anker pro 360 ml-Kartusche:
5
Gewindemaß (mm):
35 mm
Werkstoff der Hülse:
rostfreier Stahl
Anwendungsbedingungen:
Feuchtraum / Außenbereich
Ausführung:
Spezial-Ankerstange
Baustoff:
dreischichtige Außenwandplatten aus Beton
Material:
nicht rostender Stahl A4
Montageart:
Durchsteckmontage
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Verankerungstiefe:
70 mm
Gesamtlänge:
230 mm
Nenndurchmesser Bohrkrone:
40 - 41 mm
Verankerungstiefe in der Tragschale:
70 mm
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
8680.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Packung
€ 4,90*
ab € 514,85*
€ 587,87*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 535,10*
€ 592,09*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 542,31*
€ 602,80*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 596,71*
€ 657,54*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 613,09*
€ 671,55*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 587,87*
€ 699,5653
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 558,59*
€ 664,7221
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 556,96*
€ 662,7824
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 532,14*
€ 633,2466
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 522,41*
€ 621,6679
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 514,85*
€ 612,6715
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 102,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.