Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement PFUF 41


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-533738
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     533738
EAN/GTIN:
     4048962225037
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Das fischer Verbindungselement PFUF 41 ist ein Montageelement zur Gestaltung von mehrdimensionalen Schienenkonstruktionen mit dem fischer Durchsteck-Verbinder PFCN. Die unterschiedlichen Formen der Verbindungselemente flexibilisieren die Montage von Schienenkonstruktionen. Das PFUF-Hutprofil lässt sich platzsparend zur Konstruktion von Schienenkreuzungen verwenden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment bei Schraubengüte ≥ 8.8:
40 Nm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Max. empfohlener Querzug:
3,5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,0 mm:
5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FUS 2,5 mm:
7 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
PFUF
Produkttyp:
Verbindungselement
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
7108.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,0175*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,6807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,6775*
€ 135,27623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 112,6175*
€ 134,01483
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,9375*
€ 127,25563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,0375*
€ 122,61463
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 92,0175*
€ 109,50083
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.