Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIXtainer - UX Green (NV)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-534094
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534094
EAN/GTIN:
     4048962230864
Suchbegriffe:
Kleinteilekasten
Schraubanker
kleinteilekasten 10x16x7,5
kleinteilekasten
DIE UX-Green-Box enthält den neuen „grünen“ UX-Dübel von fischer aus nachwachsenden Rohstoffen (210 Teile). Die FixTainer-Boxen sind mit Tragegriff und transparentem Deckel ausgestattet. Sie können fest miteinander verbunden und damit gestapelt werden. Zudem sind sie kompatibel mit dem Sortimo L-Boxx System.
Inhalt:
Dübel UX 6x35 R Green x 120
Dübel UX 8x50 R Green x 60
Dübel UX 10x60 R Green x 30
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
6 mm
Farbe:
grau
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Sortimentsbox
Profi / DIY:
Profi
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FixTainer
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Material:
Bio-Kunststoff
Produkttyp:
Sortimentsbox
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
210 C62
Inhalt:
120 x UX 6 R Green,<br />60 x UX 8 R Green,<br />30 x UX 10 R Green
net_weight:
559.40 GRM
Weitere Suchbegriffe: schraubanker fischer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.