Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzdübel FIF-CS 8/220


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-534165
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     534165
EAN/GTIN:
     4048962231250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
Putzdübel
putzdübel fischer
dämmstoffhalter
Der ETA zugelassene fischer Putzdübel FIF-CS ist ideal, um druckfeste Dämmstoffe bis 340 mm Dicke für Wärmedämmstoffsysteme wie Polystyroldämmplatten oder Mineralwollplatten, in Beton, Voll- und Lochstein, haufwerksporigem Leichtbeton und Porenbeton sicher zu befestigen. Die einheitliche Setztiefe für alle Baustoffe vereinfacht die Montage. Der Schraubdübel besteht aus einer grauen Dübelhülse mit aufgestecktem Oktagonalem Teller und einer Compound-Schraube. Die Compound-Schraube minimiert die Wärmebrücke. Dadurch werden Dübelabzeichnungen an der Fassade verhindert. Der FIF-CS 8 wird mit einem handelsüblichen Schrauber gesetzt.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX25
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
268 mm
Max. Nutzlänge:
230 mm
Max. Dicke des Anbauteils:
230 mm
Min. Bohrlochtiefe:
45 mm
Min. Verankerungstiefe:
35 mm
Teller-ø:
60 mm
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
3558.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,50*
€ 125,545
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,78*
€ 122,3082
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 98,43*
€ 117,1317
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,80*
€ 112,812
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,62*
€ 109,0278
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,14*
€ 97,7466
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.