| |
|
| Artikel-Nr.: C5754-534960 Herst.-Nr.: 534960 EAN/GTIN: 4048962236903 |
| |
|
| | |
| Der fischer Variable Schienenfuß PVB ermöglicht die stabile Verbindung von Montageschienen FUS an den Untergrund in einem Winkel von 0 - 180°. Der PVB verbindet die Schienen mithilfe des Durchsteck-Verbinders PFCN mit dem Untergrund. Die dreiseitige Führung gewährt die Formschlüssigkeit mit den Schienen und die Passgenauigkeit zum Einsetzen des Durchsteck-Verbinders. Die Grundplatte mit um 90° gedrehten Langlöchern erleichtert das Befestigen. Weitere Informationen: | | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Langloch: | 12,5 x 20 mm | Winkel: | 0 - 180 ° | Profi / DIY: | Profi | Produktlinie: | PVB | Produkttyp: | Variabler Schienenfuß | Lastniveau: | Mittel | Werkstoff: | Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111 | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 5 C62 | net_weight: | 6441.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |