Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungselement PFFF 4I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535268
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535268
EAN/GTIN:
     4048962239287
Suchbegriffe:
Flachverbinder
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
Die fischer Verbindungselemente PFFF eignen sich für den Aufbau von einfachen Schienensystemen. Die Verbindungselemente werden als Flachverbinder mit zwei Formlöchern oder als Längsverbinder mit vier Formlöchern zur Verbindung in der fischer Montageschiene FUS mit dem fischer Durchsteckverbinder PFCN angeboten. Die Flachverbinder können platzsparend zur Konstruktion von Schienenverbindungen verwendet werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4101.10 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,6036*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2969*
€ 7,49331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,9669*
€ 7,10061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7269*
€ 6,81501
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5169*
€ 6,56511
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,6936*
€ 5,58538
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4136*
€ 5,25218
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6036*
€ 4,28828
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.