Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze PSAE 300


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535269
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535269
EAN/GTIN:
     4048962239294
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fischer klemmschelle
Die fischer PSAE Stütze ist ein Element zur Herstellung von stabilen Konsolenkonstruktionen mit FUS-Schienen oder FCA Konsolen mittels Durchsteck-Verbinder PFCN. Das stabile Stützelement PSAE gibt einer Tragekonstruktion sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Die Lochung des Konstruktionselements gewährleistet den Systemfit mit dem Durchsteck-Verbinder PFCN.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
300 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5898.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,753*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,6753* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,123*
€ 307,16637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,623*
€ 300,62137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,293*
€ 287,13867
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 232,003*
€ 276,08357
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 216,753*
€ 257,93607
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.