Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 3/8"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535494
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535494
EAN/GTIN:
     4048962240238
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - zoll ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem ½“ Anschlussgewinde. Die Anschlussmutter mit Zollgewinde erlaubt eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 14 - 169 mm mit Gewinderohren im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - zoll ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
64,3 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 2,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
64 mm | 44,5 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,5 kN
Nenngröße:
3/8 in
Spannbereich:
14 - 20 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
3/8 Zoll (10)
Spannbereich von - bis:
14 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
2 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
3004.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,1725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,1669* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,6425*
€ 118,57458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,16*
€ 116,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,98*
€ 110,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,67*
€ 105,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,5725*
€ 105,40128
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,1725*
€ 94,21528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.