Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 2 1/2"


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535503
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535503
EAN/GTIN:
     4048962240320
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - zoll ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem ½“ Anschlussgewinde. Die Anschlussmutter mit Zollgewinde erlaubt eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 14 - 169 mm mit Gewinderohren im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - zoll ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
131,4 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
123 mm | 74 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,15 kN
Nenngröße:
2 1/2 in
Spannbereich:
73 - 80 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
2 1/2 Zoll (65)
Spannbereich von - bis:
73 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
2973.60 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,232*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,9232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,692*
€ 74,60348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,792*
€ 73,53248
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,322*
€ 69,40318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,172*
€ 66,84468
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,012*
€ 64,27428
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,232*
€ 58,58608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.