Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massivrohrschelle FRSM 160mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535509
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535509
EAN/GTIN:
     4048962240382
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die fischer Massivrohrschelle FRSM - zoll ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem ½“ Anschlussgewinde. Die Anschlussmutter mit Zollgewinde erlaubt eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 14 - 169 mm mit Gewinderohren im Innenbereich sicher befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Die fischer FRSM - zoll ist für Anwendungen im Temperaturbereich von -50 °C bis +110 °C geeignet.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
1/2"
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite:
217,9 mm
Breite x Stärke Schellenband:
25 x 2,5 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Härte:
60 + - 5° Shore A
Höhe:
209 mm | 117 mm
Installationsdrehmoment:
3 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,15 kN
Spannbereich:
159 - 164 mm
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Verschlussschraube:
M8
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
159 mm
Breite Schellenband:
25 mm
Stärke Schellenband:
2,5 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRSM
Farbe:
grau
Produkttyp:
Massivrohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
8 C62
net_weight:
3973.10 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,6128*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 9,5766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,8228*
€ 114,02913
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,6828*
€ 112,67253
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,6228*
€ 106,65113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,1828*
€ 102,55753
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,6128*
€ 91,16923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.