Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageschiene FUS 21/D - 6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535531
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535531
EAN/GTIN:
     4048962240504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationsschiene
Montageschiene
installationsschiene fischer
installationsschiene
Die hochwertige fischer Montageschiene FUS 21D/2,0 - 3 m, ist eine C-Profil-Montageschiene zur Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen. Ermöglicht die schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragkonstruktionen. Länge 3000 mm. Die Schienengeometrie gewährleistet die Verwendung des umfangreichen fischer Zubehörsortiments. Die ausgeprägte Verzahnung in der Schiene bietet der Schiebemutter sicheren Halt bei vertikalen Montagen und hohen Querlasten. Verschiedene Schienen-Wandstärken erlauben eine wirtschaftliche Schienenauslegung. Die Skalierung auf den Montageschienen vereinfacht das Ablängen und Platzieren der Bauteile. Langlöcher in der Schiene ermöglichen mehr Flexibilität bei der Montage der Anbauteile.
Weitere Informationen:
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
6.000 mm | 6 m
Max. empfohlene Last bei 1m Länge:
1,96 kN
Max. empfohlene Last bei 2m Länge:
0,69 kN
Max. empfohlene Last bei 3m Länge:
0,31 kN
Profilgewicht:
2,87 kg/m
Profilquerschnitt:
3,44 cm²
Stärke:
2 mm
Trägheitsmoment:
5,49 cm4 | 9,31 cm4
Widerstandsmoment:
2,61 cm³ | 4,54 cm³
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FUS
Produkttyp:
Montageschiene
Profilform:
C-Profil
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
17250.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: installationsschiene 6 m
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 6 Meter (ab € 18,035* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,91*
€ 156,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 154,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,21*
€ 128,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.