Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube SKS 12x65


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-535539
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     535539
EAN/GTIN:
     4048962240573
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
Die fischer Sechskantschraube SKS ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander verbunden.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M12
Länge:
65 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Profi / DIY:
Profi
Kopfform:
Sechskantkopf
Werkstoff:
DIN-EN-ISO 4017, Stahl 8.8
Farbe:
Zink
Gewindeverteilung:
Vollgewinde
Antrieb:
Sechskant
Produkttyp:
Sechskantschraube
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
3177.70 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,52*
€ 39,8888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,58*
€ 37,5802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,25*
€ 35,9975
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,87*
€ 34,3553
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,57*
€ 30,4283
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.