Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter Metall DHM 210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p954387
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536259
EAN/GTIN:
     4048962246995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der fischer Dämmstoffhalter Metall DHM wird einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Die Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dank der erreichten Feuerwiderstandsdauer F 120 wird die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiederstandsauer ermöglicht. Mit dem Dämmstoffhalter Metall DHM können Sie beispielsweise Stein- und Glaswolle, Schaumglasplatten sowie Holzwolleleichtbauplatte befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
250 mm
Baustoff:
POR3 | Kalksandvoll- und blockstein KS | Hochlochziegel | Kalksandlochstein KSL | MZ3 | Beton
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Montageart:
Schlagdübel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Nutzlänge:
170 - 210 mm
Teller-ø:
45 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
Feuerverzinkter Stahl
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
125 C62
net_weight:
5104.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
125
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6492*
€ 0,8292*
8 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7007*
€ 0,9365*
3 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,7873*
€ 0,9973*
125
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8211*
€ 1,0411*
26 Tage
nicht lagernd
125
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,958*
€ 1,208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,8292*
€ 0,98675
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7892*
€ 0,93915
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,6492*
€ 0,77255
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Mindestbestellmenge: 125 Stück ( entspricht € 103,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.