Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffhalter Metall DHM 40 A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p954390
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536262
EAN/GTIN:
     4048962247022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dämmstoffhalter
dämmstoffhalter fischer
dämmstoffhalter
Der fischer Dämmstoffhalter Metall DHM A2 wird einfach mit dem Hammer eingeschlagen. Die Schlagmontage ermöglicht einen schnellen Setzvorgang und reduziert so den Arbeitsaufwand. Dank der erreichten Feuerwiderstandsdauer F 120 wir die Verwendung bei Anforderungen an die Feuerwiederstandsauer ermöglicht. Die Edelstahlversion DHM A2 ist für Anwendungen im Nass- und Außenbereich geeignet. Mit dem Dämmstoffhalter können Sie beispielsweise Stein- und Glaswolle, Schaumglasplatten sowie Holzwolleleichtbauplatte befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
80 mm
Baustoff:
Kalksandlochstein KSL | MZ3 | Hochlochziegel | POR3 | Kalksandvoll- und blockstein KS | Beton
Material:
A2
Montageart:
Schlagdübel
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50 mm
Min. Verankerungstiefe:
40 mm
Nutzlänge:
10 - 40 mm
Teller-ø:
45 mm
Werkstoff / Korrosionsschutz:
A2
Profi / DIY:
Profi
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
250 C62
net_weight:
3071.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
250
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,803*
€ 0,983*
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8705*
€ 1,1053*
3 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9788*
€ 1,1888*
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0209*
€ 1,2409*
26 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2022*
€ 1,4322*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,803*
€ 0,95557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 245,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.