Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langschaftdübel SXRL 10x120 T B (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-536279
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536279
EAN/GTIN:
     4048962247183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
langschaftdübel fischer
langschaftdübel
Der fischer Langschaftdübel SXRL-T ist mit der fischer Senkkopfschraube mit TX-Antrieb für Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen in Mauerwerk, Beton und Porenbeton zugelassen. In Lochsteinmauerwerk leiten die zwei Spreizzonen des Dübels gleichmäßig Kraft ein, in Porenbeton und Vollbaustoff vereinen sich diese zu einem langen Spreizelement. Mit der Sicherheitsschraube aus galvanisch verzinktem Stahl ist der Langschaftdübel für Befestigungen im Innenbereich wie Fenstern, Garderoben, Hängeschränken oder TV-Konsolen geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
TX40 | Innenstern TX
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
120 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
Mit Schraube
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl | Nylon
Nutzlänge:
70 mm | 30 mm | 50 mm
Oberfläche (Schraube):
Galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Polybeutel
Zulassung / Bewertung:
Mauerwerk | Porenbeton | Beton
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 50 mm:
70 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 70 mm:
50 mm
Nutzlänge bei Verankerungstiefe 90 mm:
30 mm
Profi / DIY:
DIY
Kopfform:
Senkkopf
Produktlinie:
SXRL
Produkttyp:
Langschaftdübel mit Schraube
ETA-Zulassung:
Ja
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
Inhalt:
10 x Langschaftdübel SXRL 10 x 120 T
net_weight:
378.00 GRM
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.