Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamik-Anker FDA-A 12x100/25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-536943
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     536943
EAN/GTIN:
     4048962252941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerstange
Schraubanker
fischer ankerstange
schraubanker
Der fischer Dynamic-Anker FDA-A mit vormontierter Ankerstange für die schnelle Montage. Der Stahlanker ist geeignet für die Durchsteckmontage und kleine Randabstände erlauben auch das Befestigen am Plattenrand. Geprüfte Sicherheit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für unendlich viele Lastwechsel. Der Dynamic-Anker kann mit dem Injektionsmörtel FIS HB vollflächig mit der Bohrlochwand verklebt werden. Dank des mittleren Lastniveau geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen wie bspw. PKW-Hebebühnen, Förderbänder, Industrieroboter, Kooperations-Roboter und Anlagen sowie Führungsschienen von Aufzügen.
Weitere Informationen:
Bohrtiefe durch Anbauteil:
130 mm
Bohrernenndurchmesser:
14 mm
Bohrlochdurchm. im Anbauteil:
15 mm
Anwendungsbedingungen:
Innenbereich | vorwiegend nicht ruhende (dynamische) Lasten
Baustoff:
gerissener Beton | ungerissener Beton
Material:
Stahl galvanisch verzinkt 8.8
Prüfzeichen / Zulassungen:
DIBT Zulassung
Gewindemaß in mm:
12 mm
Gewinde:
M12
Länge:
155 mm
Min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
130 mm
Min. / max. Nutzlänge:
12 - 25 mm
Schlüsselweite:
19 mm
Verankerungstiefe:
100 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FDA-A
Produkttyp:
Verbund-Spreizanker
Ausführung:
Mit Außengewinde
ETA-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1554.00 GRM
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,124*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,963* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,85*
€ 116,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,51*
€ 114,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,38*
€ 108,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,544*
€ 104,17736
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,124*
€ 94,15756
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.