Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfhülse FUP 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-537203
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537203
EAN/GTIN:
     4048962253726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Laborgeräte Kalibrierservice
Mit der Prüfhülse wird die Wiederverwendbarkeit der fischer Betonschraube UltraCut FBS II vor jeder weiteren Montage überprüft. Diese Prüfhülse ist für die Betonschrauben-Durchmesser 8 bis 14 erhältlich.
Weitere Informationen:
Hülseninnendurchmesser:
15,6 mm
Hülsenlänge:
40 mm
Innen-ø:
15,6 mm
Passend zu:
FBS II 14
Profi / DIY:
Profi
ETA-Zulassung:
Nein
DIBT-Zulassung:
Ja
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
40.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.