Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter MU M10 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-537688
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537688
EAN/GTIN:
     4048962257441
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Die fischer Sechskantmutter MU ist ein Befestigungselement aus feuerverzinktem Stahl. Damit werden verschiedene Montageelemente des fischer Installationssystems miteinander befestigt.
Weitere Informationen:
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M10
Schlüsselweite:
17 mm
Profi / DIY:
Profi
Produkttyp:
Sechskantmutter
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100 C62
net_weight:
1071.00 GRM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,248*
€ 0,295
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,198*
€ 0,236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1573*
€ 0,18719
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,14*
€ 0,17
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.