Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G 10x1000 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-537694
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537694
EAN/GTIN:
     4048962257489
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange 8.8 m10x1000
gewindestange m10
gewindestange din 975 8.8
Die fischer Gewindestange G fvz ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
leicht
Material:
feuerverzinkter Stahl
Gewinde:
M10
Länge:
1000 mm
Profi / DIY:
Profi
Gewindeart:
metrisch
Ausführung:
Mit Außengewinde
Linksgewinde:
Nein
Mit Schneidrillen:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
11858.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,048* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,53*
€ 77,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 64,27*
€ 76,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 61,49*
€ 73,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,61*
€ 67,3659
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,33*
€ 64,6527
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,68*
€ 62,6892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,68*
€ 57,9292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.