Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange G 12x1000 fvz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1596973
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     537695
EAN/GTIN:
     4048962257496
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12x1000 verzinkt
gewindestange m12
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G fvz ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
Leicht
Material:
Feuerverzinkter Stahl
Gewinde:
M12
Gewindemaß in mm:
12 mm
Länge:
1.000 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
G
Farbe:
Zink
Produkttyp:
Gewindestange
Ausführung:
Mit Außengewinde
Umgebung:
Feuchtraum / Außenbereich
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
20 C62
net_weight:
13855.00 GRM
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,4435*
€ 4,6567*
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,4541*
€ 5,6541*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,3949*
€ 6,6949*
14 Tage
607
20
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,10*
€ 7,58*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 6,5765*
€ 8,1065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,6567*
€ 5,54147
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,6105*
€ 5,4865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3805*
€ 5,2128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,2982*
€ 5,11486
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,2059*
€ 5,00502
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,1235*
€ 4,90697
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4435*
€ 4,09777
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,134* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.