Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Auslegerkonsole FCAM fvz - 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538018
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538018
EAN/GTIN:
     4048962260403
Suchbegriffe:
Kragarm
kragarm fischer
kragarm
Die massive fischer Auslegerkonsole FCAM ermöglicht die schnelle und einfache Montage von Rohrtrassen entland der Wand. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind.
Weitere Informationen:
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
246 mm
Länge:
300 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
7,00 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
3,70 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3:
7,00 kN
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
2152.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,58*
€ 68,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.