Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massive Auslegerkonsole FCAM fvz - 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538021
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538021
EAN/GTIN:
     4048962260434
Suchbegriffe:
Kragarm
kragarm
Die massive fischer Auslegerkonsole FCAM ermöglicht die schnelle und einfache Montage von Rohrtrassen entland der Wand. Einfache Ausrichtung der Konsole durch Langlöcher in der Grundplatte, die um 90° zu einander gedreht sind.
Weitere Informationen:
Höhe:
319 mm
Länge:
600 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
6 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
1,9 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 3:
6 kN
Stärke:
2,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FCAM
Produkttyp:
Auslegerkonsole
beschichtet:
Nein
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
1 C62
net_weight:
3445.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.