Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprinklerschlaufe FRSL 1" M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538082
EAN/GTIN:
     4048962260922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sprinklerschellen
Die hochwertige fischer Sprinklerschlaufe FRSL ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung garantiert eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8
Breite x Stärke Schellenband:
10 x 1,8 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
VdS Anerkennung
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
67 mm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2 kN
Nenngröße:
1 in
Profi / DIY:
Profi
Spannbereich von - bis:
34 mm
Breite Schellenband:
10 mm
Stärke Schellenband:
1,8 mm
Form:
Schlinge
Dämmeinlage:
keine Einlage
Produktlinie:
FRSL
Farbe:
sonstige
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Produkttyp:
Sprinklerschlaufe
Dämpfungsmaß Einlage:
0 dB
Einlage:
ohne
Lastniveau:
Mittel
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
2817.00 GRM
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,7377*
€ 0,7377*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,1169*
€ 1,1169*
50
pro Stück
€ 3,19*
ab € 1,2587*
€ 1,2587*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 1,2722*
€ 1,2722*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,3503*
€ 1,3503*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7377*
€ 0,87786
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,885* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.