Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalwinkel UWS fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538115
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538115
EAN/GTIN:
     4048962261165
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
fischer klemmschelle
Der fischer Universalwinkel UWS gibt Verbindungen mit fischer Montageschienen FUS sehr hohe Stabilität und Sicherheit. Der UWS ist für Winkelverbindungen mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P vorbereitet. Die Langlöcher in den Universalwinkeln gewährleisten die passgenaue Verbindung mit den Schienen. fischer bietet den UWS als 8-Loch-Variante mit 90°. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Versionen mit feuerverzinkter bzw. Zinklamellen (zl) Oberfläche und aus nicht rostendem Stahl sind für die Installation im Freien und hochkorrosiver Umgebung geeignet. Der Brandschutznachweis bietet ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Brandprüfung:
Ja
Lastniveau:
mittel
Material:
feuerverzinkter Stahl
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
135 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
5265.00 GRM
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,98*
€ 136,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,44*
€ 134,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,41*
€ 127,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,42*
€ 124,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 93,34*
€ 111,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.