Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelkonsole WK 200/200 fvz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538118
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538118
EAN/GTIN:
     4048962261196
Suchbegriffe:
Kragarm
Winkelkonsole
kragarm fischer
kragarm
Die fischer Winkelkonsole WK eignet sich als Verbindung der Montageschienen FUS mit Schraube und Schiebemutter FCN Clix P oder an den Untergrund. Die Winkelkonsole gibt aufgrund ihrer Bauform einer Tragekonstruktion und Befestigungen von Rohrleitungen und -komponenten sehr hohe Stabilität und Festigkeit. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet, die Version mit feuerverzinkter Oberfläche ist für die Installation im Freien geeignet.
Weitere Informationen:
Brandschutz geprüft:
Ja
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Für Profil:
FUS 21D, 41, 62, 41D
Höhe:
200 mm
Länge:
200 mm
Max. empfohlene Last bei Lastfall 1:
4 kN
Max. empfohlene Last bei Lastfall 2:
1,8 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
WK
Produkttyp:
Winkelkonsole
Lastniveau:
Mittel
Werkstoff:
Stahl S235 JR (Werkstoff-Nr. 1.0037) nach DIN EN 10025
Material:
Feuerverzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
5 C62
net_weight:
5438.00 GRM
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 11,5775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,3975*
€ 88,53303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,9875*
€ 88,04513
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,7775*
€ 84,22523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,47*
€ 80,2893
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 67,05*
€ 79,7895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,43*
€ 68,3417
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.