Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllscheibe FFD 30x14x6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538459
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538459
EAN/GTIN:
     4048962263701
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD 26x12x6 mit der Betonschraube UltraCut FBS II 8 und 10 bzw. dem Bolzenanker FAZ II 8 und 10 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM verwendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
30 mm
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M12
Höhe:
6 mm
Innen-ø:
14 mm
Passend zu:
FAZ II Plus / FAZ II Classic M12
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Verfüllscheibe radial, 1 x Injektionstülle
net_weight:
100.00 GRM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,4425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,11*
€ 9,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,93*
€ 9,4367
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,90*
€ 8,211
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,27*
€ 7,4613
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.