Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verfüllscheibe FFD 54x28x10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538462
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538462
EAN/GTIN:
     4048962263732
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
Die Verfüllscheibe FFD ist für die nachträgliche Verfüllung des Ringspalts zwischen Ankerplatte und Stahlanker geeignet. Hierfür kann die FFD 26x12x6 mit der Betonschraube UltraCut FBS II 8 und 10 bzw. dem Bolzenanker FAZ II 8 und 10 kombiniert werden. Zur Verfüllung können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS SB oder FIS EM verwendet werden.
Weitere Informationen:
Außen-ø:
54 mm
geeignet für Ankerbolzen / Ankerstangen:
M24
Höhe:
10 mm
Innen-ø:
28 mm
Passend zu:
FAZ II Plus / FAZ II Classic M24
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
4 C62
Inhalt:
4 x Verfüllscheibe radial, 1 x Injektionstülle
net_weight:
505.00 GRM
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,0675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,93*
€ 26,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,84*
€ 25,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,18*
€ 25,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,91*
€ 23,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.