Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebemutter FSM Clix P 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538647
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538647
EAN/GTIN:
     4048962265088
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
Installationsschiene
Montageschiene
Die fischer Schiebemutter FSM Clix P verbindet mit den Konstruktionselementen SV und MW in den FLS Montageschienen schnell und einfach die Schienen untereinander und an den Untergrund. Die Schiebemutter FSM Clix P wird durch 90°-Drehung sicher fixiert. Der Federschenkel und die ausgeprägte Verzahnung der Schiebemutter erleichtern die Montage. fischer bietet die FSM Clix P in den Größen M 6, M 8 und M 10. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt für ein Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment:
10 Nm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M8
Max. empfohlener Querzug:
1 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 17/1.0 und FLS 30/1.0:
1,5 kN
Max. empfohlene zentr. Zuglast für FLS 37/1.2:
2 kN
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
FSM Clix P
Produkttyp:
Schiebemutter
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
620.00 GRM
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,29*
€ 49,1351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,38*
€ 48,0522
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,42*
€ 44,5298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,06*
€ 42,9114
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,84*
€ 40,2696
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,78*
€ 36,6282
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.