Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteklaue HK 31 10,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5417F-p967983
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538664
EAN/GTIN:
     4048962265255
Suchbegriffe:
Halteklammer Montageschiene
Klemmplatte Montageschiene
Montageschienenhalteklammer
Installationsschiene
Das fischer Verbindungselement Halteklaue HK 31 erleichtert mit speziellen Haltelaschen die formschlüssige und stabile Verbindung auch bei abgependelten Schienen. Die Haltelaschen ermöglichen eine einfache Montage längs und quer zum Schienenprofil FLS. fischer bietet die Halteklaue mit den Standardlochungen 8,5 mm oder 10,5 mm an. Diese ermöglichen die einfache und passgenaue Montage und sparen somit Zeit und Kosten. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet. Der Brandschutznachweis sorgt bei der Halteklaue für das Plus an Sicherheit.
Weitere Informationen:
Breite:
26 mm
Prüfzeichen / Zulassungen:
Brandgutachten
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Länge:
31 mm | 18 mm
Loch-Ø:
10,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Produktlinie:
HK
Produkttyp:
Halteklaue
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
879.00 GRM
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,7043*
€ 0,9549*
4 Tage
1350
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6901*
€ 0,9605*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,7528*
€ 0,9828*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,7756*
€ 1,0156*
27 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,77728*
€ 1,01728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9549*
€ 1,13633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9349*
€ 1,11253
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8443*
€ 1,00472
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7043*
€ 0,83812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 47,745* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.