Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerkralle TKR 31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C5754-538751
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     538751
EAN/GTIN:
     4048962265965
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Installationsschiene
Montageschiene
Die fischer Trägerkralle TKR 31 eignet sich zur Befestigung von Rohren und Kanälen direkt am Stahlträger. Die TKR 31 kann durch die unterschiedlichen Längen der Krallenseiten an allen gängigen Stahlträgern befestigt werden. Für das Befestigen ist kein Bohren oder Schweißen notwendig. Die Trägerkrallen können demontiert werden. Die Ausführung mit galvanischer Verzinkung ist für Installationen in Gebäuden geeignet.
Weitere Informationen:
Anzugsdrehmoment:
5 N·m
Lastniveau:
leicht
Material:
galvanisch verzinkter Stahl
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Gewinde:
M6
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2,80 kN
Schlüsselweite:
10 mm
Profi / DIY:
Profi
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
4090.00 GRM
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,094*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,664*
€ 3,17016
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,634*
€ 3,13446
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,504*
€ 2,97976
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,094*
€ 2,49186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.