Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1597713 Herst.-Nr.: 539445 EAN/GTIN: 4048962269574 |
| | |
|
| | |
| Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109. Weitere Informationen: | | Anschlussgewinde: | M8 / M10 | Brandverhalten: | DIN 4102: Klasse B2 | Brandschutz geprüft: | Ja | Breite: | 56 mm | Breite x Stärke Schellenband: | 18 x 1,0 mm | Verpackungsvariante: | Faltschachtel | Höhe: | 43 mm | 29 mm | Installationsdrehmoment: | 2 Nm | Max. empf. statische Last (zentr. Zug): | 0,98 kN | Nenngröße: | 3/8 in | Spannbereich: | 15 - 19 mm | Verschlussschraube: | M5 | Profi / DIY: | Profi | Nenndurchmesser (etim): | 3/8 Zoll (10) | Spannbereich von - bis: | 15 mm | Breite Schellenband: | 18 mm | Stärke Schellenband: | 1 mm | Dämmeinlage: | Schallschutz | Produktlinie: | FRS-L Universal | Farbe: | grau | Produkttyp: | Rohrschelle | Einlage: | Gummi | Lastniveau: | Leicht | Material: | Galvanisch verzinkter Stahl | VDS-Zulassung: | Ja | Reale Inhaltsmenge: | 25 C62 | net_weight: | 979.00 GRM |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,5655* | € 0,8255* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,53* | € 1,00* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,7284* | € 1,0384* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,7451* | € 1,0759* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,8236* | € 1,1636* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,6375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|