Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalrohrschelle FRS-L 20-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104464160
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539446
EAN/GTIN:
     4048962269581
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
61 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
48 mm | 31 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,98 kN
Nenngröße:
1/2 in
Spannbereich:
20 - 24 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1/2 Zoll (15)
Spannbereich von - bis:
20 mm
Breite Schellenband:
18 mm
Stärke Schellenband:
1 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS-L Universal
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1073.00 GRM
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
305
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9397*
€ 1,3297*
1 Tag
750
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 15,39*
€ 20,88*
4 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,6025*
€ 23,9275*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 19,1425*
€ 26,2925*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 16,75*
€ 27,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3297*
€ 1,58234
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2397*
€ 1,47524
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1997*
€ 1,42764
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1497*
€ 1,36814
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9397*
€ 1,11824
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,2425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.