Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalrohrschelle FRS-L 31-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4757-1597716
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539448
EAN/GTIN:
     4048962269604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
74 mm
Breite x Stärke Schellenband:
18 x 1,0 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
61 mm | 38 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,98 kN
Nenngröße:
1 in
Spannbereich:
31 - 37 mm
Verschlussschraube:
M5
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
1 Zoll (25)
Spannbereich von - bis:
31 mm
Breite Schellenband:
18 mm
Stärke Schellenband:
1 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS-L Universal
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
25 C62
net_weight:
1273.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
675
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,646*
€ 0,926*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8212*
€ 1,1512*
16 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8406*
€ 1,193*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 1,25*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,9308*
€ 1,2908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,926*
€ 1,10194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.