Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalrohrschelle FRS-L 111-119


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3145-104464172
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     539459
EAN/GTIN:
     4048962269703
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis. Der Schnellverschluss garantiert eine einfache und zeitsparende Montage. Die Ausführung mit zwei Schrauben ermöglicht die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Zusammen mit dem Kombi-Anschlussgewinde erhöht dies die Flexibilität. Damit können Rohrleitungen mit einem Außendurchmesser von 8 - 119 mm mit Gewindestange oder Stockschraube entsprechend den Brandschutzanforderungen der Feuerwiderstandsklasse R 120 und der MLAR im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde:
M8 / M10
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Brandschutz geprüft:
Ja
Breite:
165 mm
Breite x Stärke Schellenband:
20 x 1,8 mm
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Höhe:
144 mm | 79 mm
Installationsdrehmoment:
2 Nm
Max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1,69 kN
Nenngröße:
4 in
Spannbereich:
110 - 119 mm
Verschlussschraube:
M6
Profi / DIY:
Profi
Nenndurchmesser (etim):
4 Zoll (100)
Spannbereich von - bis:
110 mm
Breite Schellenband:
20 mm
Stärke Schellenband:
1,8 mm
Dämmeinlage:
Schallschutz
Produktlinie:
FRS-L Universal
Farbe:
grau
Produkttyp:
Rohrschelle
Einlage:
Gummi
Lastniveau:
Leicht
Material:
Galvanisch verzinkter Stahl
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
10 C62
net_weight:
1776.00 GRM
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
81
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,927*
€ 3,897*
7 Tage
27
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,245*
€ 23,215*
2 Tage
300
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 18,25*
€ 24,43*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 19,86*
€ 27,64*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 22,14*
€ 29,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,897*
€ 4,63743
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,777*
€ 4,49463
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,587*
€ 4,26853
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,927*
€ 3,48313
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.